{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 22 mm | |
Longitud llave L | 286 mm | |
Anchura de boca b | 45,7 mm | |
Altura de boca h1 | 9,6 mm | |
Altura del anillo h2 | 13 mm | |
⌀ anillo D | 42 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614820 22 | |
EAN / GTIN | 4045197553256 | |
Número del fabricante | 614820 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 22 mm
a petición
En stock
1.271 piezas en stock
45,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
19,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.816 piezas en stock
26,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 | 5 | 5 |
Superficie | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 42 | 41,9 | 42 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Anchura de boca b | 45,7 | 46,4 | 47,6 |
Altura de boca h1 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |