{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 22 mm | |
Longitud llave L | 273 mm | |
Anchura de boca b | 46,4 mm | |
Altura de boca h1 | 9,4 mm | |
Altura del anillo h2 | 13,7 mm | |
⌀ anillo D | 41,9 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614805 22 | |
EAN / GTIN | 4062406649647 | |
Número del fabricante | 614805 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 22mm
a petición
En stock
1.194 piezas en stock
19,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.073 piezas en stock
45,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.823 piezas en stock
26,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 41,9 mm | 42 mm | 42 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 |
Altura del anillo h2 | 13,7 mm | 13 mm | 13,9 mm |
Altura de boca h1 | 9,4 mm | 9,6 mm | 7,3 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |