{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Longitud llave L | 358 mm | |
Anchura de boca b | 56,4 mm | |
Altura de boca h1 | 10,8 mm | |
Altura del anillo h2 | 15,4 mm | |
⌀ anillo D | 52,7 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Número del fabricante | 614805 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca 27 mm
a petición
En stock
293 piezas en stock
26,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
71,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
811 piezas en stock
36,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 | 5 | 5 |
⌀ anillo D | 52,7 | 52 | 52 |
Ancho de llave | 27 | 27 | 27 |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 |
Anchura de boca b | 56,4 | 55,2 | 58,1 |
Altura del anillo h2 | 15,4 | 15 | 15,4 |
Altura de boca h1 | 10,8 | 12,5 | 8,4 |