{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Longitud llave L | 273 mm | |
Anchura de boca b | 46,4 mm | |
Altura de boca h1 | 9,4 mm | |
Altura del anillo h2 | 13,7 mm | |
⌀ anillo D | 41,9 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614805 21 | |
EAN / GTIN | 4062406649630 | |
Número del fabricante | 614805 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 21mm
a petición
En stock
309 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
45,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
26,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
Longitud llave L | 273 mm | 286 mm | 286 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Anchura de boca b | 46,4 mm | 45,7 mm | 46,7 mm |
Altura del anillo h2 | 13,7 mm | 13 mm | 13,9 mm |
Altura de boca h1 | 9,4 mm | 9,6 mm | 7,3 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |