{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Longitud llave L | 403 mm | |
Anchura de boca b | 62,4 mm | |
Altura de boca h1 | 11,4 mm | |
Altura del anillo h2 | 16,6 mm | |
⌀ anillo D | 59,7 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614805 30 | |
EAN / GTIN | 4062406649678 | |
Número del fabricante | 614805 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 30mm
a petición
En stock
563 piezas en stock
31,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
88,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.498 piezas en stock
43,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ anillo D | 59,7 mm | 60 mm | 60 mm |
Longitud llave L | 403 mm | 425 mm | 425 mm |
Ancho de llave | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 |
Anchura de boca b | 62,4 mm | 65 mm | 63,1 mm |
Altura de boca h1 | 11,4 mm | 13,8 mm | 8,9 mm |