{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7 mm | |
Longitud llave L | 135 mm | |
Anchura de boca b | 18,4 mm | |
Altura de boca h1 | 4,6 mm | |
Altura del anillo h2 | 6,9 mm | |
⌀ anillo D | 17,4 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614805 7 | |
EAN / GTIN | 4062406648404 | |
Número del fabricante | 614805 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca 7 mm
a petición
En stock
1.101 piezas en stock
9,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.278 piezas en stock
18,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
855 piezas en stock
13,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.747 piezas en stock
12,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Longitud llave L | 135 | 136 | 135 | 136 |
Ancho de llave | 7 | 7 | 7 | 7 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Altura del anillo h2 | 6,9 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |