{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Longitud llave L | 313 mm | |
Anchura de boca b | 51,4 mm | |
Altura de boca h1 | 10 mm | |
Altura del anillo h2 | 14,5 mm | |
⌀ anillo D | 46,9 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614805 24 | |
EAN / GTIN | 4062406649654 | |
Número del fabricante | 614805 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca 24 mm
a petición
En stock
1.985 piezas en stock
23,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.477 piezas en stock
52,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.373 piezas en stock
32,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ anillo D | 46,9 | 47,1 | 47,1 |
Longitud llave L | 313 | 325 | 325 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 |
Anchura de boca b | 51,4 | 50,8 | 51,6 |
Altura de boca h1 | 10 | 10,2 | 7,8 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |