{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Longitud llave L | 223 mm | |
Anchura de boca b | 38,4 mm | |
Altura de boca h1 | 7,4 mm | |
Altura del anillo h2 | 10,8 mm | |
⌀ anillo D | 33,4 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614805 18 | |
EAN / GTIN | 4062406649616 | |
Número del fabricante | 614805 18 |