{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Longitud llave L | 359 mm | |
Anchura de boca b | 58,1 mm | |
Altura de boca h1 | 8,4 mm | |
Altura del anillo h2 | 15,4 mm | |
⌀ anillo D | 52 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tope final lado boca | no | |
Función de soporte lado boca | no | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614770 27 | |
EAN / GTIN | 4067263001225 | |
Número del fabricante | 614770 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca 27 mm
a petición
En stock
810 piezas en stock
36,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
71,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
293 piezas en stock
26,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 | 5 | 5 |
⌀ anillo D | 52 | 52 | 52,7 |
Ancho de llave | 27 | 27 | 27 |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 |
Anchura de boca b | 58,1 | 55,2 | 56,4 |
Altura del anillo h2 | 15,4 | 15 | 15,4 |
Altura de boca h1 | 8,4 | 12,5 | 10,8 |