{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Longitud llave L | 193 mm | |
Anchura de boca b | 31,1 mm | |
Altura de boca h1 | 5,3 mm | |
Altura del anillo h2 | 9,7 mm | |
⌀ anillo D | 27,3 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tope final lado boca | no | |
Función de soporte lado boca | no | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614770 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001133 | |
Número del fabricante | 614770 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 14mm
a petición
En stock
1.544 piezas en stock
15,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
382 piezas en stock
23,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
179 piezas en stock
14,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
542 piezas en stock
23,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.731 piezas en stock
11,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
596 piezas en stock
17,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
⌀ anillo D | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 28,4 mm |
Longitud llave L | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 192 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Anchura de boca b | 31,1 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 30,4 mm |
Altura de boca h1 | 5,3 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |