Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 614770 10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10.756 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Longitud llave L 160 mm
Anchura de boca b 22 mm
Altura de boca h1 4,8 mm
Altura del anillo h2 7,7 mm
⌀ anillo D 20,8 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tope final lado boca no
Función de soporte lado boca no
con cabezal basculante no
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614770 10
EAN / GTIN 4067263001096
Número del fabricante 614770 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.