Llave de boca / llave estrella de carraca 22 mm

Número de artículo: 614770 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.637 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 22 mm
    Longitud llave L 286 mm
    Anchura de boca b 47,6 mm
    Altura de boca h1 7,3 mm
    Altura del anillo h2 13,9 mm
    ⌀ anillo D 42 mm
    Posición anillo 0 grados
    Número de dientes 72
    Ángulo de ajuste 5 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Medidas anchos de llave métrico
    Tope final lado boca no
    Función de soporte lado boca no
    con cabezal basculante no
    Carraca reversible no
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614770 22
    EAN / GTIN 4067263001201
    Número del fabricante 614770 22

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado mate.