Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 6mm

Número de artículo: 614770 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
688 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 6 mm
Longitud llave L 136 mm
Anchura de boca b 16,5 mm
Altura de boca h1 3,9 mm
Altura del anillo h2 7,6 mm
⌀ anillo D 17,5 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tope final lado boca no
Función de soporte lado boca no
con cabezal basculante no
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058
Número del fabricante 614770 6

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 6mm

Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 6mm

a petición
En stock
688 piezas en stock
12,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
378 piezas en stock
18,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock
9,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo de ajuste 5 grados 5 grados 5 grados
Superficie cromado mate cromado mate cromado
Longitud llave L 136 mm 136 mm 125 mm
Ancho de llave 6 mm 6 mm 6 mm
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Altura del anillo h2 7,6 mm 7 mm 6,9 mm
Altura de boca h1 3,9 mm 5 mm 4,1 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra