Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable reversible, acodada 15°, Cantidad de llaves: 10

Número de artículo: 614830 10
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
949 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 10
Ancho de llave 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Posición anillo 15 grados
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Embalaje Estuche enrollable
Medidas anchos de llave métrico
con cabezal basculante no
Carraca reversible
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614830 10
EAN / GTIN 4045197218865
Número del fabricante 614830 10

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

1 llave de cada tam. del n.° 614820 en los tamaños 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Nota:

Los estuches enrollables están disponibles en el n.° 614835 / 614836.