{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Longitud llave L | 126 mm | |
Anchura de boca b | 36,6 mm | |
Altura de boca h1 | 7,9 mm | |
Altura del anillo h2 | 10,9 mm | |
⌀ anillo D | 33,3 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614816 17 | |
EAN / GTIN | 4045197198990 | |
Número del fabricante | 614816 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto 17 mm
a petición
En stock
321 piezas en stock
17,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.073 piezas en stock
27,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.473 piezas en stock
27,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.383 piezas en stock
17,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Ángulo de ajuste | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
Longitud llave L | 126 | 233 | 233 | 233 |
Ancho de llave | 17 | 17 | 17 | 17 |
Altura del anillo h2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,7 |