{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de llaves | 10 | |
Ancho de llave | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Embalaje | Estuche enrollable | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614818 10 | |
EAN / GTIN | 4045197297716 | |
Número del fabricante | 614818 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable modelo corto, Cantidad de llaves: 10 |
|||||
Cantidad de llaves | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado |
Carraca reversible | no | no | sí | sí | |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |