{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de llaves | 5 | |
Ancho de llave | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Embalaje | Estuche enrollable | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614818 5 | |
EAN / GTIN | 4045197297709 | |
Número del fabricante | 614818 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |