{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Longitud llave L | 107 mm | |
Anchura de boca b | 27,1 mm | |
Altura de boca h1 | 6 mm | |
Altura del anillo h2 | 9,3 mm | |
⌀ anillo D | 25,5 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614816 13 | |
EAN / GTIN | 4045197198969 | |
Número del fabricante | 614816 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto 13 mm
a petición
En stock
471 piezas en stock
14,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.215 piezas en stock
22,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.241 piezas en stock
22,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12.124 piezas en stock
14,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura del anillo h2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
Altura de boca h1 | 6 | 6 | 6 | 5,3 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |