{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Longitud llave L | 99 mm | |
Anchura de boca b | 24 mm | |
Altura de boca h1 | 5,3 mm | |
Altura del anillo h2 | 8,3 mm | |
⌀ anillo D | 22,5 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614816 11 | |
EAN / GTIN | 4045197287205 | |
Número del fabricante | 614816 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto, Ancho de llave: 11mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
12,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
261 piezas en stock
21,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
815 piezas en stock
21,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
560 piezas en stock
13,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Anchura de boca b | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Altura del anillo h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Altura de boca h1 | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |