{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Longitud llave L | 168 mm | |
Anchura de boca b | 24 mm | |
Altura de boca h1 | 5,3 mm | |
Altura del anillo h2 | 8,3 mm | |
⌀ anillo D | 22,5 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614812 11 | |
EAN / GTIN | 4045197160393 | |
Número del fabricante | 614812 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante, Ancho de llave: 11mm
a petición
En stock
208 piezas en stock
21,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
12,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
809 piezas en stock
21,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.508 piezas en stock
9,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
218 piezas en stock
15,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
958 piezas en stock
13,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
⌀ anillo D | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
Longitud llave L | 168 mm | 99 mm | 168 mm | 166 mm | 166 mm | 168 mm |
Ancho de llave | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura del anillo h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |