{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Longitud llave L | 239 mm | |
Anchura de boca b | 38,6 mm | |
Altura de boca h1 | 8,1 mm | |
Altura del anillo h2 | 11,2 mm | |
⌀ anillo D | 33,4 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614812 18 | |
EAN / GTIN | 4045197160461 | |
Número del fabricante | 614812 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante, Ancho de llave: 18mm
a petición
En stock
673 piezas en stock
28,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
18,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.056 piezas en stock
30,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.564 piezas en stock
18,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Longitud llave L | 239 mm | 130 mm | 239 mm | 239 mm |
Ancho de llave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Altura del anillo h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |