• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante 10 mm

Número de artículo: 614812 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.424 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Longitud llave L 160 mm
Anchura de boca b 22 mm
Altura de boca h1 5,2 mm
Altura del anillo h2 7,7 mm
⌀ anillo D 20,8 mm
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614812 10
EAN / GTIN 4045197160386

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra