• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable con cabezal basculante 5

Número de artículo: 614814 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
361 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 5
Ancho de llave 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Embalaje Estuche enrollable
Medidas anchos de llave métrico
con cabezal basculante
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614814 5
EAN / GTIN 4045197160485

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

1 llave de cada tam. del n.° 614812 en los tamaños 8; 10; 13; 16; 17.

Nota:

Los estuches enrollables están disponibles en el n.° 614835 / 614836.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos