{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Longitud llave L | 105 mm | |
Anchura de boca b | 25,9 mm | |
Altura de boca h1 | 5,8 mm | |
Altura del anillo h2 | 8,7 mm | |
⌀ anillo D | 23,7 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614816 12 | |
EAN / GTIN | 4045197198952 | |
Número del fabricante | 614816 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto 12 mm
a petición
En stock
74 piezas en stock
13,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
233 piezas en stock
22,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.187 piezas en stock
22,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.349 piezas en stock
13,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Ancho de llave | 12 | 12 | 12 | 12 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura de boca h1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,3 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |