{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 8 mm | |
Longitud llave L | 88 mm | |
Anchura de boca b | 18 mm | |
Altura de boca h1 | 5 mm | |
Altura del anillo h2 | 7 mm | |
⌀ anillo D | 17,5 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614816 8 | |
EAN / GTIN | 4045197298218 | |
Número del fabricante | 614816 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto 8 mm
a petición
En stock
261 piezas en stock
12,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.113 piezas en stock
19,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.393 piezas en stock
18,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.954 piezas en stock
12,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Longitud llave L | 88 | 136 | 136 | 136 |
Ancho de llave | 8 | 8 | 8 | 8 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura de boca h1 | 5 | 5 | 5 | 4,2 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |