Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 15 mm

Número de artículo: 614828 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
362 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 15 mm
Longitud llave L 207 mm
Anchura de boca b 34,4 mm
Altura de boca h1 6,9 mm
Altura del anillo h2 10,5 mm
⌀ anillo D 31,4 mm
Posición anillo 15 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614828 15
EAN / GTIN 4062406649791
Número del fabricante 614828 15

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.