{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Longitud llave L | 242 mm | |
Anchura de boca b | 41,9 mm | |
Altura de boca h1 | 7,7 mm | |
Altura del anillo h2 | 11,4 mm | |
⌀ anillo D | 35,4 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614828 19 | |
EAN / GTIN | 4062406649838 | |
Número del fabricante | 614828 19 |