{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 9 mm | |
Longitud llave L | 153 mm | |
Anchura de boca b | 21,9 mm | |
Altura de boca h1 | 5 mm | |
Altura del anillo h2 | 7,6 mm | |
⌀ anillo D | 20,9 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614828 9 | |
EAN / GTIN | 4062406649739 | |
Número del fabricante | 614828 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 9mm
a petición
En stock
1.129 piezas en stock
14,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
159 piezas en stock
20,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
12,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
410 piezas en stock
19,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.703 piezas en stock
9,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
12,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Longitud llave L | 153 mm | 143 mm | 97 mm | 143 mm | 153 mm | 143 mm |
Ancho de llave | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Anchura de boca b | 21,9 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Altura del anillo h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |