Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 10 mm

Número de artículo: 614828 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.890 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Longitud llave L 153 mm
Anchura de boca b 21,9 mm
Altura de boca h1 5 mm
Altura del anillo h2 7,6 mm
⌀ anillo D 20,9 mm
Posición anillo 15 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614828 10
EAN / GTIN 4062406649746
Número del fabricante 614828 10

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.