{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13/64 pul | |
Longitud llave L | 95 mm | |
altura máxima de boca h1 | 3 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 3,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 13/64 | |
EAN / GTIN | 4018754020065 | |
Número del fabricante | 40481313 | |
Fabricante | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |