{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 15/16 pul | |
Longitud llave L | 280 mm | |
altura máxima de boca h1 | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 15/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020249 | |
Número del fabricante | 40484646 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, pulgada 15/16 pul
a petición
En stock
45 piezas en stock
24,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.607 piezas en stock
12,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 12 | 12 |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 280 | 281 |
Medidas anchos de llave | anglosajona | anglosajona |
Ancho de llave | 15/16 | 15/16 |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 | 16 |
Tipo de producto | Llave | Llave |