{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19/32 pul | |
Longitud llave L | 170 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5,3 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 8,5 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 19/32 | |
EAN / GTIN | 4018754020171 | |
Número del fabricante | 40483535 |