{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 3/4 pul | |
Longitud llave L | 230 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754020201 | |
Número del fabricante | 40484040 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, pulgada 3/4 pul
a petición
En stock
45 piezas en stock
16,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.162 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 9 | 9 |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 230 | 231 |
Medidas anchos de llave | anglosajona | anglosajona |
Ancho de llave | 3/4 | 3/4 |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 | 14 |
Tipo de producto | Llave | Llave |