{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5/16 pul | |
Longitud llave L | 115 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020119 | |
Número del fabricante | 40482020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, pulgada 5/16 pul
a petición
En stock
700 piezas en stock
7,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
266 piezas en stock
3,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 4,5 | 4,5 |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 115 | 121 |
Medidas anchos de llave | anglosajona | anglosajona |
Ancho de llave | 5/16 | 5/16 |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 | 7 |
Tipo de producto | Llave | Llave |