{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 3/8 pul | |
Longitud llave L | 125 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020133 | |
Número del fabricante | 40482424 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, pulgada 3/8 pul
a petición
En stock
362 piezas en stock
9,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.649 piezas en stock
3,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 5 mm | 5 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados |
Longitud llave L | 125 mm | 141 mm |
Medidas anchos de llave | anglosajona | anglosajona |
Ancho de llave | 3/8 pul | 3/8 pul |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |