{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7/8 pul | |
Longitud llave L | 260 mm | |
altura máxima de boca h1 | 10 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 15 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 7/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020232 | |
Número del fabricante | 40484444 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, pulgada 7/8 pul
a petición
En stock
145 piezas en stock
21,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.561 piezas en stock
9,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 10 mm | 10 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados |
Longitud llave L | 260 mm | 261 mm |
Medidas anchos de llave | anglosajona | anglosajona |
Ancho de llave | 7/8 pul | 7/8 pul |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 15 mm | 15 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |