{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1 pul | |
Longitud llave L | 300 mm | |
altura máxima de boca h1 | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 1 | |
EAN / GTIN | 4018754020256 | |
Número del fabricante | 40484848 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, pulgada 1 pul
a petición
En stock
95 piezas en stock
23,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.912 piezas en stock
14,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 12 mm | 12 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados |
Longitud llave L | 300 mm | 291 mm |
Medidas anchos de llave | anglosajona | anglosajona |
Ancho de llave | 1 pul | 1 pul |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |