Llave combinada, pulgada 1.1/8 pul

Número de artículo: 613520 1.1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1.1/8 pul
Longitud llave L 330 mm
altura máxima de boca h1 8,9 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 16 mm
Posición anillo 15 grados
Medidas anchos de llave anglosajona
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613520 1.1/8
EAN / GTIN 4018754020270
Número del fabricante 40485252

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Nota:

AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca AS-Drive. Ventajas:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.