{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1/2 pul | |
Longitud llave L | 160 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754020157 | |
Número del fabricante | 40483232 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, pulgada 1/2 pul
a petición
En stock
265 piezas en stock
10,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
547 piezas en stock
4,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 6,5 | 6,5 |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 160 | 171 |
Medidas anchos de llave | anglosajona | anglosajona |
Ancho de llave | 1/2 | 1/2 |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 | 11 |
Tipo de producto | Llave | Llave |