{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5/8 pul | |
Longitud llave L | 180 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020188 | |
Número del fabricante | 40483636 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, pulgada 5/8 pul
a petición
En stock
185 piezas en stock
13,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.776 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 8 | 8 |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 180 | 201 |
Medidas anchos de llave | anglosajona | anglosajona |
Ancho de llave | 5/8 | 5/8 |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 | 13 |
Tipo de producto | Llave | Llave |