{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1/4 pul | |
Longitud llave L | 105 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 6 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613520 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754020096 | |
Número del fabricante | 40481616 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, pulgada 1/4 pul
a petición
En stock
369 piezas en stock
7,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
344 piezas en stock
2,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 4 mm | 4 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados |
Longitud llave L | 105 mm | 101 mm |
Medidas anchos de llave | anglosajona | anglosajona |
Ancho de llave | 1/4 pul | 1/4 pul |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |