{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 18 mm | |
Anchura de llave 2 | 21 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 235 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 40 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 47 mm | |
altura máxima de boca h | 8 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754017911 | |
Número del fabricante | 40031821 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 18X21 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
11,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
292 piezas en stock
5,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
159 piezas en stock
5,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Anchura de boca máximo b2 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Anchura de llave 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |