{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 170 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 29 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 32 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754017805 | |
Número del fabricante | 40031214 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas 12X14 mm
a petición
En stock
249 piezas en stock
7,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.526 piezas en stock
2,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.408 piezas en stock
3,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
585 piezas en stock
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Anchura de boca máximo b2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
altura máxima de boca h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |