{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 25 mm | |
Anchura de llave 2 | 28 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 285 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 56 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 62 mm | |
altura máxima de boca h | 9 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754018024 | |
Número del fabricante | 40032528 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 25X28 mm
a petición
En stock
129 piezas en stock
16,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
8,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
305 piezas en stock
9,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 56 | 56 | 56 |
Anchura de boca máximo b2 | 62 | 62 | 62 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Anchura de llave 2 | 28 | 28 | 28 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |