{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 41 mm | |
Anchura de llave 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 425 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 88 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 95 mm | |
altura máxima de boca h | 12 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 41X46 | |
EAN / GTIN | 4018754018130 | |
Número del fabricante | 40034146 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 41X46 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
60,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
32,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
446 piezas en stock
38,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
exento de chispas | no | no | no |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b2 | 95 | 95 | 95 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Anchura de llave 1 | 41 | 41 | 41 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |