{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 18 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 220 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 40 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 43 mm | |
altura máxima de boca h | 7 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754017904 | |
Número del fabricante | 40031819 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 18X19 mm
a petición
En stock
146 piezas en stock
8,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
769 piezas en stock
4,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
967 piezas en stock
4,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
633 piezas en stock
6,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
altura máxima de boca h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 220 | 220 | 220 | 220 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |