{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 60 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 70 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754018055 | |
Número del fabricante | 40032732 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 27X32 mm
a petición
En stock
93 piezas en stock
19,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
256 piezas en stock
9,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
760 piezas en stock
11,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
917 piezas en stock
14,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 60 | 60 | 60 | 60 |
altura máxima de boca h | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anchura de llave 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |