{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 13 mm | |
Anchura de llave 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 190 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 33 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 35 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 13X15 | |
EAN / GTIN | 4018754017829 | |
Número del fabricante | 40031315 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 13X15 mm
a petición
En stock
107 piezas en stock
7,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
336 piezas en stock
3,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
476 piezas en stock
3,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.109 piezas en stock
5,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de boca máximo b1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Anchura de boca máximo b2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
altura máxima de boca h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 190 | 186 | 186 | 190 |
Anchura de llave 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Anchura de llave 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |