{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 34 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 66 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 75 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754018079 | |
Número del fabricante | 40033034 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 30X34 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
21,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
9,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
484 piezas en stock
12,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
310 piezas en stock
15,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no | no |
exento de chispas | no | no | no | no |
Anchura de boca máximo b1 | 66 | 66 | 66 | 66 |
altura máxima de boca h | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longitud llave L | 300 | 302 | 302 | 300 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |