{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 24 mm | |
Anchura de llave 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 280 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 54 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 60 mm | |
altura máxima de boca h | 9 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754018000 | |
Número del fabricante | 40032427 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 24X27 mm
a petición
En stock
120 piezas en stock
13,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
924 piezas en stock
6,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.323 piezas en stock
7,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
942 piezas en stock
9,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Longitud llave L | 280 | 265 | 265 | 280 |
Anchura de llave 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |